Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si Mirrortec asym glz Alu 5NW14093QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SITEC SMR100fA,quad.,asym,mit 5NW14093QC
SITEC SMR100fA,quad.,asym,mit 5NW14093QC
Artikel-Nr.:
     262-F091C23
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW14093QC
EAN/GTIN:
     4039806568489
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
lampenreflektor asymetrisch
Reflektor si Mirrortec asym glz Alu 5NW14093QC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.287,23*
€ 2.473,81*
Frei Haus
ab € 2.289,55*
€ 2.474,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.590,91*
€ 2.788,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.661,85*
€ 2.861,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.861,32*
€ 3.404,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,04*
€ 3.367,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,77*
€ 3.254,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.686,28*
€ 3.196,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.661,85*
€ 3.167,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.