Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMI,Fresnel-Refl100,PMMA Alu,gl 5NW14093QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SITEC SMR100fA,quad.,asym,mit 5NW14093QC
SITEC SMR100fA,quad.,asym,mit 5NW14093QC
Artikel-Nr.:
     3518I-78709211
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW14093QC
EAN/GTIN:
     4039806568489
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
lampenreflektor asymetrisch

SMI,Fresnel-Refl100,PMMA Alu,gl 5NW14093QC

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.287,23*
€ 2.473,81*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.289,55*
€ 2.474,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.590,91*
€ 2.788,65*
€ 5,95*
ab € 2.661,85*
€ 2.861,32*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.474,27*
€ 2.944,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.447,25*
€ 2.912,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.361,52*
€ 2.810,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,81*
€ 2.755,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.289,55*
€ 2.724,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.