Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 19 PROFIVERSAL 1HE 250V 10Steckd Rack-Stromverteilung 933504017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 10-fach, 2.5 m, 16 A, silber, 933504017
Steckdosenleiste, 10-fach, 2.5 m, 16 A, silber, 933504017
Artikel-Nr.:
     262-F095C66
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     933504017
EAN/GTIN:
     4008224459105
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 19 PROFIVERSAL 1HE 250V 10Steckd Rack-Stromverteilung 933504017
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
10
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
Aluminium
Kabellänge:
2 m
Versorgungsspannung:
250 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,10*
€ 73,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,75*
€ 88,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,14*
€ 100,91*
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 108,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.