Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker 16A 250V Kst IP44 ger gr Schraubkl 173004009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
554338
554338
554338-99
Artikel-Nr.:
     262-F095C79
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     173004009
EAN/GTIN:
     4008224158336
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontaktstecker 16A 250V Kst IP44 ger gr Schraubkl 173004009
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, cee-stecker, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,02*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,06*
1
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,95*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,08*
7 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 11,29*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.