| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F096C93 Herst.-Nr.: 931804014 EAN/GTIN: 4008224461535 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 19 PROFIVERSAL 1HE 250V 8Steckd Rack-Stromverteilung 931804014 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse USB: | 0 | Anzahl der C13 Steckdosen: | 0 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 0 | Anzahl der C20 Steckdosen: | 0 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 8 | Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 8 | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Kabellänge: | 2 m | Versorgungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,42* | € 35,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 26,69* | € 36,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,38* | € 43,25* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,61* | € 47,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,46* | € 53,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|