Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 108mm Ø3730mm -75-150°C 133-1-G-PO-X-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 108mm Ø3730mm -75-150°C
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 108mm Ø3730mm -75-150°C
Artikel-Nr.:
     262-F101G12
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-33180
EAN/GTIN:
     5022660634994
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 108mm Ø3730mm -75-150°C 133-1-G-PO-X-BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Betriebstemperatur:
-75 - 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
30 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
37 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
108 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
11 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
37 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 34,22*
€ 38,75*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 34,84*
€ 40,51*
100
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 41,59*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 38,87*
€ 45,19*
1
€ 5,46*
ab € 34,65*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 171,91*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,34*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.