Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Kst sw 5x6,3mm 75000mm uni SM1-PVC-BK(75)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Artikel-Nr.:
     262-F103E44
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     800-00004
EAN/GTIN:
     4031026272191
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenschutz Kst sw 5x6,3mm 75000mm uni SM1-PVC-BK(75)
Weitere Informationen:
Bauform:
Schutzband
Breite:
5 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
universal
Höhe:
6.3 mm
Länge:
75000 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil 5m, gehäuse, zubehör, kantenschutzprofil hellermann, Endschutzring, Kabelschutz, Kabelschutz für Installationskanäle, Kantenschutzband, Kantenschutzring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 1,88*
75
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,4648*
€ 1,8848*
24 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,89*
20 Tage
unbekannt
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,94*
Lager 262
75
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 2,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 199,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28415
ab € 13,79*
Zubehör
Panduit
MBMS-S10-MY
ab € 0,16*
Zubehör
Panduit
PP2S-S10-X
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.