Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M16 1,5mm AWS-M16-CR-BK(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     262-F104A40
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50501
EAN/GTIN:
     4031026310237
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Dichtring Gummi M16 1,5mm AWS-M16-CR-BK(100)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
24 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Innendurchmesser:
15.5 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,57*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,21*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,572*
€ 4,652*
10
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,04*
10
Frei Haus
ab € 3,988*
€ 5,188*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,652*
€ 5,53588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,602*
€ 5,47638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,302*
€ 5,11938
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,572*
€ 4,25068
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3572* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 46,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.