Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M25 1,5mm AWS-M25-CR-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     262-F104A42
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50503
EAN/GTIN:
     4031026310251
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Dichtring Gummi M25 1,5mm AWS-M25-CR-BK(10)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
34 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Innendurchmesser:
24.5 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Flachdichtring, Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,269*
€ 0,409*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,42*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,46*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.