Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG21 1,5mm AWS-PG21-CR-BK(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     262-F104A52
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Gummi PG21 1,5mm AWS-PG21-CR-BK(10)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
35 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Innendurchmesser:
27.8 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,34*
€ 6,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,28*
€ 6,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,31*
€ 3,90*
ab € 4,98*
€ 6,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 8,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.