Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG29 1,5mm AWS-PG29-CR-BK(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     262-F104A53
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50514
EAN/GTIN:
     4031026310367
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Gummi PG29 1,5mm AWS-PG29-CR-BK(10)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
44 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Innendurchmesser:
36.5 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, tyton dichtring, dichtring, dichtring pg29, Dichtung, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,88*
€ 17,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 17,20*
€ 3,90*
ab € 14,64*
€ 19,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 19,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,108*
€ 22,018*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,018*
€ 26,20142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,848*
€ 25,99912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,548*
€ 24,45212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,808*
€ 23,57152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,108*
€ 20,35852
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.