Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F104B67 Herst.-Nr.: 166-50122 EAN/GTIN: 4031026309859 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter M32 ST gvz hfr schlagf ALS-M32-GS-ML(2) Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Gewindesteigung: | 1.5 mm mm | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,75* | € 2,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,76* | € 2,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,98* | € 3,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,08* | € 3,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,8242* | € 4,3142* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,4121* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|