Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M63 ST unbeh hfr schlagf ALSS-M63-SS316-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-F104B77
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50132
EAN/GTIN:
     4031026309958
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m63 metall
gegenmutter
Gegenmutter M63 ST unbeh hfr schlagf ALSS-M63-SS316-ML
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m63, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,07*
€ 65,69*
€ 4,00*
ab € 49,17*
€ 65,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,18*
€ 65,91*
Frei Haus
ab € 52,30*
€ 67,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,32*
€ 70,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.