Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Edelstahl rostfrei ALSS-M63-SS316-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6012C-95061686
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50132
EAN/GTIN:
     4031026309958
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m63 metall
gegenmutter

Gegenmutter Edelstahl rostfrei ALSS-M63-SS316-ML

Die sechskantige ALSS Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m63
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,07*
€ 65,69*
€ 4,00*
ab € 49,17*
€ 65,77*
€ 5,95*
ab € 51,18*
€ 65,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,30*
€ 67,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,32*
€ 70,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.