Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG9M20 vernick CNV-PG9-M20-NPB-ML(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter PG9/M20, Messing vernickelt
Konverter PG9/M20, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104C62
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50908
EAN/GTIN:
     4031026320144
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Adapter Ms PG9M20 vernick CNV-PG9-M20-NPB-ML(10)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,99*
€ 72,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,08*
€ 72,68*
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 74,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,11*
€ 85,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,807*
€ 113,527*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,527*
€ 135,09713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,457*
€ 133,82383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,317*
€ 127,70723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,207*
€ 126,38633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,807*
€ 106,87033
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,9807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.