Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsring Ms M25M32 vernick CNV-M25-M32-NPB-ML(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter M25/M32, Messing vernickelt
Konverter M25/M32, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104C71
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50921
EAN/GTIN:
     4031026320274
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Erweiterungsring Ms M25M32 vernick CNV-M25-M32-NPB-ML(10)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,06*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 13,13*
10
Frei Haus
ab € 11,126*
€ 13,606*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 15,43*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,29*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 207,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.