| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-F111F67 Herst.-Nr.: 2170263/100 EAN/GTIN: 4044774750491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LAN-Kabel UNITRONIC 1x2x0,34 vi R100 Kl.2 = mehrdrähtig Polyolefine Farbe UNITRONICBUSCAN1X2X0,34 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 2 | Außendurchmesser ca.: | 6.8 mm | Bewehrung/Armierung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Geeignet als Computer-Datenkabel: | ja | Geeignet als Signalkabel: | ja | Kabelgeometrie: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0.74 mm | Leiternennquerschnitt: | 0.34 mm² | Mantel-Farbe: | violett | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 68 mm | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Verseilelement: | Paare | Verseilung: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -30 - 80 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CANopen Leitung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,34mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 113,36* | € 118,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 113,35* | € 118,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 115,20* | € 123,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 147,294* | € 157,354* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,98* | € 250,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,47294* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|