Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34 2170263/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34 2170263/500
UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34 2170263/500
Artikel-Nr.:
     3518I-15672076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170263/500
EAN/GTIN:
     4044774750514
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel

UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34 2170263/500

Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,34 500 M
Busleitung
CAN
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 120
1x2x0.34 mm²
PVC
violett
6.8 mm
cUL listed
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwerken
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP)
Ein- bzw zweipaarige Leitung mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten für die sichere Datenübertragung bei zunehmender Übertragungslänge
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,34 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
€ 65,00*
ab € 115,03*
€ 133,25*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 114,80*
€ 133,36*
1
€ 5,46*
ab € 115,72*
€ 144,38*
1
€ 5,95*
ab € 148,547*
€ 182,687*
1
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 287,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 133,25*
€ 158,5675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,17*
€ 152,5223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,03*
€ 136,8857
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1503* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 666,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.