Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F113E13 Herst.-Nr.: 52003100 EAN/GTIN: 4044773438703 |
| |
|
| | |
| Schlauchverschraubung Ms PG16 Gew ger SILVYNSSVPG16 Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bauform: | Außengewinde | Gesamtlänge: | 27.5 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | PG16 | Gewindelänge: | 8.5 mm mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 0.878 mm | Oberflächenschutz: | vernickelt | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,29* | € 113,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,01775* | € 113,64775* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,18* | € 117,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,17* | € 123,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 145,869* | € 173,219* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,83476* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|