Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSV-PG-16 52003100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 52003100 Kabelverschraubung Edelstahl Messing
Lapp 52003100 Kabelverschraubung Edelstahl Messing
Lapp 52003100 Kabelverschraubung Edelstahl Messing
Artikel-Nr.:
     6012C-87652712
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003100
EAN/GTIN:
     4044773438703
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

SILVYN-SSV-PG-16 52003100

Schlauchverschraubung SILVYN® SSV PG 16
Schlauchverschraubung
PG 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54, IP 68

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
8,5 mm
Einteilig:
ja
Material Dichtung:
sonstige
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,878 mm
Gesamtlänge:
27,5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,29*
€ 113,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,01775*
€ 113,64775*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 117,63*
Frei Haus
ab € 102,17*
€ 123,05*
€ 5,95*
ab € 145,869*
€ 173,219*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,63*
€ 139,9797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,63*
€ 137,5997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,20*
€ 129,948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,04*
€ 127,3776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,18*
€ 114,4542
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.