Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungslasche PG13,5 Flac 5mm SKINDICHTEHPG13,5/5ERDUNGSHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG13,5, 52010000
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG13,5, 52010000
Artikel-Nr.:
     262-F113G79
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010000
EAN/GTIN:
     4044773426519
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Erdungslasche PG13,5 Flac 5mm SKINDICHTEHPG13,5/5ERDUNGSHÜLSE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachsteckhülse
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Länge:
14 mm
Materialstärke:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg13,5, Erdungslippe, Erdungslippe für Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,255*
€ 2,715*
100
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,74*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,37529*
€ 2,84529*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,84529*
€ 3,3859
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,79529*
€ 3,3264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,61529*
€ 3,1122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,53529*
€ 3,017
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,37529*
€ 2,8266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 284,529* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.