Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG11 6mm 1Durchf SKINDICHTEVPG11EINSCHNITTDICHTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F113G98
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010340
EAN/GTIN:
     4044773424867
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Dichtring Gummi PG11 6mm 1Durchf SKINDICHTEVPG11EINSCHNITTDICHTR
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
7 mm
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, dichtring pg11, dichtring, lappkabel dichtring, Kabeleinführring, Neoprenring, Ring, Zwiebelring, Zwiebelring Kabeleinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,3612*
€ 2,9104*
50
€ 5,46*
ab € 2,3962*
€ 2,9462*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,40497*
€ 2,95497*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,8085*
€ 3,4085*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,14217*
€ 3,79217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,79217*
€ 4,51268
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14217*
€ 3,73918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 189,6085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.