Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 PE gr unbeh 20mm IP54 Polyethylen (PE) ger SKINDICHTWN-M63X1,5OHNELOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F113H78
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020573
EAN/GTIN:
     4044773413335
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Kabelverschraubung M63 PE gr unbeh 20mm IP54 Polyethylen (PE) ger SKINDICHTWN-M63X1,5OHNELOCH
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Membran
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
20 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
46 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, kabelverschraubung gfk m63, würgenippel, würgenippel m63, Durchführungstülle, Tülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,7111*
€ 1,0411*
10
€ 5,46*
ab € 0,714*
€ 1,044*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,71666*
€ 1,04666*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,836*
€ 1,216*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,93471*
€ 1,34471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34471*
€ 1,6002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24471*
€ 1,4812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20471*
€ 1,4336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15471*
€ 1,3741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93471*
€ 1,1123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,4471* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50061000
ab € 0,0789*
Ähnlich
Wiska
50061001
ab € 0,16*
Ähnlich
Wiska
50061002
ab € 0,17*
Ähnlich
Wiska
50061003
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
50061004
ab € 0,30*
Ähnlich
Wiska
50061005
ab € 0,58*
Ähnlich
Wiska
50061006
ab € 0,527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.