Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Würgenippel
>
Artikel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø50mm 22-35mm lgr hfr abschneid EMN50LG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B199G23
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
50061006
EAN/GTIN:
4007686032703
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m50
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø50mm 22-35mm lgr hfr abschneid EMN50LG
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
22 - 35 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Nenngröße PG:
0
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Wiska RG:1 Kunstst.Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Dichtungsnippel
,
Dichtungsstopfen
,
Druckausgleichstülle
,
Einschraubnippel
,
Einschub
,
Einschubstopfen
,
Einsteckdichtung
,
Einsteckstutzen
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kabelstutzen
,
Kabeltülle
,
Kanaladapter
,
Kunststoffnippel
,
Rohrstutzen
,
Steckstutzen
,
Verschlussstopfen
,
Würgestopfen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,527*
€ 0,7899*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,539*
€ 0,799*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,5868*
€ 0,8768*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,61*
€ 0,91*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,64255*
€ 0,95255*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95255*
€ 1,13353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88255*
€ 1,05023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82255*
€ 0,97883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80255*
€ 0,95503
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64255*
€ 0,76463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 9,5255* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISKA EMN 12 LG
Wiska
50061000
ab € 0,0789*
Ähnlich
50061001 WISKA Würgenippel geschlossen M16x1,5 WN-M16 Sechskant Elastischer Kunststoff
Wiska
50061001
ab € 0,16*
Ähnlich
50061002 WISKA Würgenippel geschlossen M20x1,5 WN-M20 Sechskant Elastischer Kunststoff
Wiska
50061002
ab € 0,17*
Ähnlich
50061003 WISKA Würgenippel geschlossen M25x1,5 WN-M25 Sechskant Elastischer Kunststoff
Wiska
50061003
ab € 0,20*
Ähnlich
50061004 WISKA Würgenippel geschlossen M32x1,5 WN-M32 Sechskant Elastischer Kunststoff
Wiska
50061004
ab € 0,30*
Ähnlich
50061005 WISKA Würgenippel geschlossen M40x1,5 WN-M40 Sechskant Elastischer Kunststoff
Wiska
50061005
ab € 0,58*
Ähnlich
Kabelverschraubung M63 PE gr unbeh 20mm IP54 Polyethylen (PE) ger SKINDICHTWN-M63X1,5OHNELOCH
Lapp Kabel
52020573
ab € 0,7111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen