Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA si-gr unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPBT-M20X1,5RAL7001SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53017430 Kabelschiene Grau Polyamid 50 Stück(e)
Lapp 53017430 Kabelschiene Grau Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114E56
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53017430
EAN/GTIN:
     4044773158618
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Kabelverschraubung M20 PA si-gr unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPBT-M20X1,5RAL7001SGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen m20 kunststoff, spezialtrichter, kabelverschraubung m20, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9651*
€ 1,279*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9792*
€ 1,2992*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,98264*
€ 1,30264*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,99089*
€ 1,32089*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0434*
€ 1,3834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,32089*
€ 1,57186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24089*
€ 1,47666
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17089*
€ 1,39336
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99089*
€ 1,17916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,0445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.