Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG29 PA unbeh lgr Schlagfest Glasf.verst Polyamid (PA) SKINTOPGMP-GLPG29RAL7035LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53019061 Mutter Sicherungsmutter PG29
Lapp SKINTOP 53019061 Mutter Sicherungsmutter PG29
Artikel-Nr.:
     262-F114E84
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019061
EAN/GTIN:
     4044773157024
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg29
Gegenmutter PG29 PA unbeh lgr Schlagfest Glasf.verst Polyamid (PA) SKINTOPGMP-GLPG29RAL7035LGY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pa6, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35562*
€ 0,49562*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3582*
€ 0,4982*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35862*
€ 0,49862*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3529*
€ 0,5016*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3777*
€ 0,5177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,49862*
€ 0,59336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47862*
€ 0,56956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41862*
€ 0,49816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40862*
€ 0,48626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35862*
€ 0,42676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,931* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.