Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-GMP-GL-PG-29-RAL- 7035-LGY GMP-GL Pg29 R7035 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-GMP-GL-PG-29-RAL- 7035-LGY GMP-GL Pg29 R7035 GY
SKINTOP-GMP-GL-PG-29-RAL- 7035-LGY GMP-GL Pg29 R7035 GY
Artikel-Nr.:
     3517A-55852303
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019061
EAN/GTIN:
     4044773157024
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg29

SKINTOP-GMP-GL-PG-29-RAL- 7035-LGY GMP-GL Pg29 R7035 GY

Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL PG 29 RAL 7035 LGY
Gegenmutter
PG 29
Schlüsselweite: 46mm
lichtgrau
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde
Nutzen: Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35562*
€ 0,49562*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3582*
€ 0,4982*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35862*
€ 0,49862*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3529*
€ 0,5016*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3777*
€ 0,5177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.