Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG7 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG7RAL9005BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP GMP-GL Schwarz Fiberglas, Polyamid
Lapp SKINTOP GMP-GL Schwarz Fiberglas, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F114E88
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019200
EAN/GTIN:
     4044773183221
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7 pa
Gegenmutter PG7 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG7RAL9005BK
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 7, gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00161*
€ 0,00269*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0792*
€ 0,1127*
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07967*
€ 0,11327*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08075*
€ 0,11425*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0853*
€ 0,1205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11425*
€ 0,13596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10585*
€ 0,12596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10215*
€ 0,12156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08075*
€ 0,09609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229713
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.