Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG9 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG9RAL9005BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53019210 Mutter Sicherungsmutter PG9
Lapp SKINTOP 53019210 Mutter Sicherungsmutter PG9
Artikel-Nr.:
     262-F114E89
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019210
EAN/GTIN:
     4044773183214
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg9
Gegenmutter PG9 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG9RAL9005BK
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pa6, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0887*
€ 0,1254*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0885*
€ 0,1255*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0874*
€ 0,1256*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08957*
€ 0,12657*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0945*
€ 0,1333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12657*
€ 0,15062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11737*
€ 0,13967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11277*
€ 0,1342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08957*
€ 0,10659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,657* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229717
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.