Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-GMP-GL-PG-9-RAL- 9005-BK GMP-GL Pg9 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-GMP-GL-PG-9-RAL- 9005-BK GMP-GL Pg9 R9005 BK
SKINTOP-GMP-GL-PG-9-RAL- 9005-BK GMP-GL Pg9 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-45852311
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019210
EAN/GTIN:
     4044773183214
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg9

SKINTOP-GMP-GL-PG-9-RAL- 9005-BK GMP-GL Pg9 R9005 BK

Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL PG 9 RAL 9005 BK
Gegenmutter
PG 9
Schlüsselweite: 22mm
schwarz
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde
Nutzen: Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0873*
€ 0,1257*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0888*
€ 0,1257*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1259*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08927*
€ 0,12697*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0944*
€ 0,1338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229717
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.