Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG48 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG48RAL9005BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-GMP-GL-PG-48-RAL- 9005-BK GMP-GL Pg48 R9005 BK
SKINTOP-GMP-GL-PG-48-RAL- 9005-BK GMP-GL Pg48 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     262-F114E97
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019290
EAN/GTIN:
     4044773183139
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
Gegenmutter PG48 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG48RAL9005BK
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter pg48, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,9664*
€ 1,4164*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,96866*
€ 1,41866*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9529*
€ 1,4268*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,0204*
€ 1,4804*
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,41866*
€ 1,68821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29866*
€ 1,54541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24866*
€ 1,48591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18866*
€ 1,41451
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96866*
€ 1,15271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,4665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.