Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; PG48; Polyamid; UL94V-2; 70mm; schwarz; -20÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53019290
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019290
EAN/GTIN:
     4044773183139
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...100°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: PG48
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 70mm
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: SKINTOP® GMP-GL
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter pg48
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9764*
€ 1,4064*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97866*
€ 1,40866*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9629*
€ 1,4268*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0304*
€ 1,4804*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.