Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F114H23 Herst.-Nr.: 54113030 EAN/GTIN: 4044773336573 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube M25 CR unbeh sw SKINTOPDV-M25 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | CR (Polychloropren) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, kabelverschraubung m25, blindstopfen, kabelverschraubung lapp kabel, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 250 | | € 5,95* | ab € 0,21244* | € 0,28244* | | | | | | | | | 250 | | € 8,95* | ab € 0,24072* | € 0,32784* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,21* | € 0,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,2107* | € 0,3407* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 70,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|