Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-DV-M-25 DV-M 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-DV-M-25 DV-M 25
SKINTOP-DV-M-25 DV-M 25
Artikel-Nr.:
     3517B-85939742
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113030
EAN/GTIN:
     4044773336573
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

SKINTOP-DV-M-25 DV-M 25

Dichteinsatz SKINTOP® DV-M 25
Dichteinsatz
M 25
schwarz
Anwendungsgebiete: Montagevorbereitung
Schutz nicht belegter Anschlusspunkte
Diese Dichtungen werden in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubungen eingeführt
Nutzen: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21244*
€ 0,28244*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2235*
€ 0,2935*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,33*
3 Tage
132
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,21169*
€ 0,34169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.