Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø32mm M32x1,5 IP20 Polyamid (PA) M32 x 1,5 ger Gew SILVYNHG-M32X1,5BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN HG-M 32x1,5 BK 55501640
SILVYN HG-M 32x1,5 BK 55501640
Artikel-Nr.:
     262-F114I82
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501640
EAN/GTIN:
     4044773264975
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø32mm M32x1,5 IP20 Polyamid (PA) M32 x 1,5 ger Gew SILVYNHG-M32X1,5BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,1301*
€ 140,7102*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,331*
€ 141,3252*
Frei Haus
ab € 119,7003*
€ 146,5302*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,7231*
€ 163,1532*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,1093*
€ 165,0093*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,0093*
€ 196,36107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,6394*
€ 192,35089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,5493*
€ 186,29367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,4194*
€ 178,99909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,1093*
€ 163,16007
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,57031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.