| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85939094 Herst.-Nr.: 55501640 EAN/GTIN: 4044773264975 |
| |
|
| | |
| SILVYN HG-M 32x1,5 BK 55501640 In Kombination mit Kabelschutzschlauch, SILVYN® HCC, Einfache Demontage, Zugfest, Abdichtung, Metrisches Anschlussgewinde, Grundkörper mit Dichtung und Klemmring, Überwurfmutter Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M32 x 1,5 | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Gewindelänge: | 15 mm | Gesamtlänge: | 47 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,1901* | € 140,1201* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,7112* | € 140,7351* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,3102* | € 145,9302* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,8731* | € 162,5331* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,0992* | € 164,3793* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,01034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|