Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms M32x1,5 Gew ger M32 x 1,5 SILVYNSSVZ-M32X1,5/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 5
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 5
Artikel-Nr.:
     262-F114I99
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501930
EAN/GTIN:
     4044773264043
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms M32x1,5 Gew ger M32 x 1,5 SILVYNSSVZ-M32X1,5/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
53.6 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.315
Gewindelänge:
8 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1.496 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 13,37*
1
€ 5,00*
ab € 12,35*
€ 16,36*
25
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 17,12*
1
€ 3,90*
ab € 14,03*
€ 18,53*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 19,66328*
€ 22,77328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,77328*
€ 27,1002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66328*
€ 23,3993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 569,332* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.