Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSVZ-M-32X1,5/2 55501930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 5
Gerade Schlauchverschraubung, M32, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 5
Artikel-Nr.:
     6012B-47650387
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501930
EAN/GTIN:
     4044773264043
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-SSVZ-M-32X1,5/2 55501930

Schlauchverschraubung SILVYN® SSVZ-M 32X1.5/2
Schlauchverschraubung
M 32
Nenngröße: 38
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
38 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,315
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 13,37*
1
€ 5,00*
ab € 12,35*
€ 16,36*
25
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 17,12*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,03*
€ 18,53*
25
€ 5,95*
ab € 19,66328*
€ 22,77328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.