Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms PG13,5 IP20-54 Gew ger SILVYNLGS-2PG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN LGS-2
Lapp SILVYN LGS-2
Artikel-Nr.:
     262-F114J42
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502740
EAN/GTIN:
     4044773261585
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms PG13,5 IP20-54 Gew ger SILVYNLGS-2PG13.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
35.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindegänge pro Zoll:
0.394
Gewindelänge:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
20 - 54
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 12,499*
€ 12,499*
10
Frei Haus
ab € 12,996*
€ 12,996*
10
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 18,91*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 19,0468*
€ 19,0468*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,0468*
€ 22,66569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 190,468* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.