Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LGS-2-PG-13,5 55502740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN LGS-2
Lapp SILVYN LGS-2
Artikel-Nr.:
     3517B-87652687
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502740
EAN/GTIN:
     4044773261585
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LGS-2-PG-13,5 55502740

Schlauchverschraubung SILVYN® LGS-2 PG 13.5
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54

Anwendungsgebiete: Im Freien
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für drehbare Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 12,499*
€ 12,499*
10
Frei Haus
ab € 12,996*
€ 12,996*
10
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 18,91*
10
€ 5,95*
ab € 19,0468*
€ 19,0468*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,499*
€ 14,87381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.