Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø40mm M40x1,5 IP66-69 M40 x 1,5 Gew 90°Wink SILVYNLTP90°M40X1.5NPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 56.9
90° Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 56.9
Artikel-Nr.:
     262-F115B47
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510460
EAN/GTIN:
     4044773745627
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø40mm M40x1,5 IP66-69 M40 x 1,5 Gew 90°Wink SILVYNLTP90°M40X1.5NPB
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.709
Gewindelänge:
18 mm mm
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66 - 69
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,21*
€ 46,96*
€ 5,00*
ab € 44,96*
€ 57,39*
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 59,16*
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 66,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,04801*
€ 89,41801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41801*
€ 106,40743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83801*
€ 104,52723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48801*
€ 99,35073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23801*
€ 95,48323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,65801*
€ 93,60303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,04801*
€ 85,73713
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.