Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-90°-M40X1,5-MS 55510460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Polyamid/Messing, vernickelt, metall, (L)
90° Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Polyamid/Messing, vernickelt, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     6012-27652626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510460
EAN/GTIN:
     4044773745627
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-90°-M40X1,5-MS 55510460

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 90° M40X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 40
Nenngröße: 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 40
Halogenfrei
UV-beständig
IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,709
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,41*
€ 46,71*
€ 5,46*
ab € 44,54*
€ 57,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,09*
€ 59,05*
Frei Haus
ab € 53,14*
€ 67,93*
€ 5,95*
ab € 71,59801*
€ 89,23801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.