Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer Ø32mm 180301mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M32X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbohrer Ø32mm 180301mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M32X1.5
Artikel-Nr.:
     262-F115H99
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61791278
EAN/GTIN:
     4044773203455
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Metallbohrer Ø32mm 180301mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M32X1.5
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrer:
32 mm
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Gesamtlänge:
301 mm mm
Schneidenlänge:
180 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 169,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,60692*
€ 169,80692*
€ 6,90*
ab € 147,49*
€ 178,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,39*
€ 203,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,80692*
€ 202,07023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,66692*
€ 200,71363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,92692*
€ 192,69303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21692*
€ 184,70813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,60692*
€ 167,32223
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.