Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer Ø40mm 200349mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M40X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbohrer Ø40mm 200349mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M40X1.5
Artikel-Nr.:
     262-F115I00
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61791279
EAN/GTIN:
     4044773203431
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Metallbohrer Ø40mm 200349mm f.Stahl Geeignet für Kunststoff SKINMATICSB-MF.M40X1.5
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrer:
40 mm
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Gesamtlänge:
349 mm mm
Schneidenlänge:
200 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 213,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 178,19078*
€ 214,19078*
€ 6,90*
ab € 199,47*
€ 241,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,33*
€ 315,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,19078*
€ 254,88703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,10078*
€ 253,58993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,94078*
€ 243,87953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,81078*
€ 227,06483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,19078*
€ 212,04703
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.