Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer Ø50mm Sechskant 32190mm Geeignet für Kunststoff f.Stahl SKINMATICGB-M50X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbohrer Ø50mm Sechskant 32190mm Geeignet für Kunststoff f.Stahl SKINMATICGB-M50X1.5
Artikel-Nr.:
     262-F115I04
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61791284
EAN/GTIN:
     4044773203233
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Metallbohrer Ø50mm Sechskant 32190mm Geeignet für Kunststoff f.Stahl SKINMATICGB-M50X1.5
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Durchmesser Bohrer:
50 mm
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Gesamtlänge:
190 mm mm
Schneidenlänge:
32 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,79*
€ 598,69*
€ 6,90*
ab € 522,22*
€ 603,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 600,22*
€ 690,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 618,718*
€ 708,758*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,758*
€ 843,42202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,198*
€ 824,90562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,548*
€ 781,29212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,448*
€ 763,32312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,718*
€ 736,27442
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.