Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F116A07 Herst.-Nr.: 61799822 EAN/GTIN: 4044773215687 |
| |
|
| | |
| Metallschutzschlauch VA ohne Ummantelung IP40 -100-600°C SILVYNUI5112´´52X58 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 58 mm mm | Biegeradius, statisch: | 285 mm mm | Biegeverhalten: | flexibel | Einsatztemperatur: | -100 - 600 °C | Farbe: | metallic | Innendurchmesser: | 52 mm mm | Schutzart (IP): | IP40 | Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: | ohne Ummantelung | Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): | ohne Ummantelung | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, metallschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Metall-Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.013,1201* | € 1.128,94005* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,2501* | € 1.129,21005* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,86005* | € 1.205,86005* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.123,95825* | € 1.238,29815* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.182,48* | € 1.298,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Meter (ab € 74,93055* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|