Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-UI-511-2""- 51,6X55,7-15M 61799822


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp UI 511
Lapp UI 511
Lapp UI 511
Artikel-Nr.:
     6012C-97651076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61799822
EAN/GTIN:
     4044773215687
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch

SILVYN-UI-511-2""- 51,6X55,7-15M 61799822

Offshore Anlagen, Messtechnik, Anlagenbau, Stahlindustrie, Mechanisch anspruchsvollste Umgebung, Zugfest, Korrosionsbeständig, Außen- und Erdverlegbar, Für hohe mechanische Belastung, Torsionsbeständig und sehr flexibel, Wendelgewickelter Edelstahschutzschlauch mit doppelt gefalztem Profil (AGRAFF), Edelstahl AISI304,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
52 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-100..600 °C
Biegeradius, statisch:
285 mm
Flammverbreitend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.013,1201*
€ 1.128,94005*
Frei Haus
ab € 1.015,2501*
€ 1.129,21005*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.205,86005*
€ 1.205,86005*
€ 5,95*
ab € 1.123,95825*
€ 1.238,29815*
Frei Haus
ab € 1.182,48*
€ 1.298,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.205,86005*
€ 1.434,97346
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (€ 80,39067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.