Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch VA ohne Ummantelung -100-400°C SILVYNSSUE12/10,2X13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 13; Edelstahl; -100÷400°C; SILVYN® SSUE; IP40
Schutzrohr; Größe: 13; Edelstahl; -100÷400°C; SILVYN® SSUE; IP40
Artikel-Nr.:
     262-F116C49
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Metallschutzschlauch VA ohne Ummantelung -100-400°C SILVYNSSUE12/10,2X13
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, statisch:
30 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-100 - 400 °C
Farbe:
metallic
Innendurchmesser:
10.2 mm mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,98*
€ 252,41*
Frei Haus
ab € 215,60*
€ 252,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,6425*
€ 253,9425*
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 254,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,5365*
€ 278,6765*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,6765*
€ 331,62504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,4565*
€ 325,41324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,4665*
€ 308,76514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,4965*
€ 301,66084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,5365*
€ 283,85844
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,54146* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.