Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung sw -15-70°C SILVYNLCC-210/6.8X10BK30M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-LCC-2-10/6,8X10- BK-30M LCC-2 10/6,8x10 BK
SILVYN-LCC-2-10/6,8X10- BK-30M LCC-2 10/6,8x10 BK
Artikel-Nr.:
     262-F116C54
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804702
EAN/GTIN:
     4044773200492
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung sw -15-70°C SILVYNLCC-210/6.8X10BK30M
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm mm
Biegeradius, statisch:
25 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-15 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
6.8 mm mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,997*
€ 2,537*
30
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,54*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,0497*
€ 2,5997*
30
Frei Haus
ab € 2,05767*
€ 2,60767*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 2,26286*
€ 2,85286*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,85286*
€ 3,3949
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,82286*
€ 3,3592
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,65286*
€ 3,1569
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,58286*
€ 3,0736
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,26286*
€ 2,6928
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 85,5858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.