Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 6.8 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Stahl, verzinkt/PVC, sc


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 6.8 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Stahl, verzinkt/PVC, sc
Schutzschlauch, Innen-Ø 6.8 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Stahl, verzinkt/PVC, sc
Artikel-Nr.:
     4502-32P574
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804702
EAN/GTIN:
     4044773200492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schutzschlauch, Innen-Ø 6.8 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Stahl, verzinkt/PVC, schwarz, 61804702
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Biegeradius:
25 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
6.8 mm
Material:
Stahl, verzinkt/PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennweite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,997*
€ 2,537*
Lager 4502
30
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,54*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,0497*
€ 2,5997*
30
Frei Haus
ab € 2,05767*
€ 2,60767*
30
€ 5,95*
ab € 2,26286*
€ 2,85286*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 76,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.